サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの 皿タッピンねじ
Pレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
長さ(mm)
32
注文コード
37131482
品番
PFV-432
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
呼径d(mm)
4
長さ(mm)
32
下穴径(Φmm)
3.4
埋め込み深さ(mm)
30
穿孔深さ(mm)
42
トラスコ品番
259-5745
材質
鉄
質量(g)
361
表面処理
ラスパートシルバー
頭部形状
皿
最大引張荷重(kN)
2.8
適合ドライバー
プラスNo.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧