※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Pレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 長さ(mm)60 注文コード37131586 品番PFV-560
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
この商品は長さ・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る
呼径d(mm)5 長さ(mm)60 下穴径(Φmm)4.3 埋め込み深さ(mm)30 穿孔深さ(mm)70 トラスコ品番259-5796 材質 質量(g)289 表面処理ラスパートシルバー 頭部形状 最大引張荷重(kN)3.3 適合ドライバープラスNo.2

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2016-11-29
用途:
内装金物取付に使っています
建設業・工事業

+ビットの合いもよくねじ切れも殆ど無いので満足しています
以前別のものを使ってビットがハマらず不自由しました。

対象商品:
37131464
2015-01-13
用途:
店舗内装工事にて床固定等

一部 プラグビスにみられる「頭ちぎれ」が少ない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1137:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする