※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコーテクノ
サンコーテクノの ねじ
サンコーテクノの タッピングねじ
サンコーテクノの ナベタッピンねじ
Pレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1パック(200本)
注文コード
37131701
品番
PWV-425
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼径d(mm)
4
材質
鉄
長さ(mm)
25
埋め込み深さ(mm)
22
下穴径(Φmm)
3.4
表面処理
ラスパートシルバー
トラスコ品番
259-5818
質量(g)
471
頭部形状
なべ
最大引張荷重(kN)
1.7
適合ドライバー
プラスNo.2
穿孔深さ(mm)
35
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧