PWV-432 Pレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ 37131726

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PWV-432 Pレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ 37131726
PWV-432 Pレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノ 37131726

Pレスアンカーナベワッシャーヘッド PWVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100本)
内容量1パック(100本)注文コード37131726品番PWV-432
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
呼径d(mm)4材質長さ(mm)32埋め込み深さ(mm)30下穴径(Φmm)3.4表面処理ラスパートシルバートラスコ品番259-5826質量(g)274頭部形状なべ最大引張荷重(kN)2.8適合ドライバープラスNo.2穿孔深さ(mm)42RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4922:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする