PF-4X25SP200 Pレスアンカーステンレス サンコーテクノ 37131744

Pレスアンカーステンレス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(200本)
長さ(mm)25
下穴径(Φmm)3.4
内容量1パック(200本)注文コード37131744品番PF-4X25SP200
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。
高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。
耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。

用途
コンクリート・ブロック・木材用。
呼径d(mm)4長さ(mm)25下穴径(Φmm)3.4埋め込み深さ(mm)22穿孔深さ(mm)35トラスコ品番259-5877質量(g)295適合材コンクリート・ブロック・木材最大引張荷重(kN)1.7適合ドライバープラスNo.2質量(g/パック)295RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度FC21N/mm2時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37131787
2018-11-11
用途: コンクリート剥落防止用として使用
有限会社オザキ建設業・工事業

施工方法が簡単で使いやすい。本数が多く入ってお得な価格販売があれば良い。

1が参考にしています
対象商品 : 37131823
2017-05-22
用途: サイディングへの金具固定
株式会社ヒーローライフカンパニー

サイディング+木下地への固定と言えばこれ!欲を言えば、全ねじ仕様があると尚可。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2136:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする