バスケット

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37131753 品番 30180100BL502
参考基準価格(税別)¥2,840 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

積み重ね(ネスティング)可能です。
野菜などの水切りや収穫に最適です。

容量(L)19 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)362×362×160 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)462×462×183 ライトブルー トラスコ品番342-5037 種別SKKG-HOKKAI-MARU2-BL 材質PE 形状丸型 質量(g)740 有効内寸(mm)362×362×160 底形状外周網目リブ 外寸法(mm)462×462×183 取手あり

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
全国数量10以上のご注文無料
北海道地方数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量10〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
北海道地方数量51〜75までのご注文(同一注文コードにつき) ¥9,000 / 税込 ¥9,900
北海道地方数量76以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量10〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
沖縄地方数量51〜75までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
沖縄地方数量76以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1〜9までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量10〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥12,000 / 税込 ¥13,200
離島数量51〜75までのご注文(同一注文コードにつき) ¥18,000 / 税込 ¥19,800
離島数量76以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥24,000 / 税込 ¥26,400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37131735
2017-09-23
用途:
こす作業

とても作業しやすかったです。ありがとうございました。

対象商品:
37131753
2014-04-08
用途:
牡蠣の洗浄作業
石田水産 様

生ものを扱うので衛生的に毎年交換してきたのですが身近にあるホームセンターに最近置いてなくて困っていました。商品は大変良いものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする