サンコー(三甲)
サンコー(三甲)の キッチン・調理用品
サンコー(三甲)の ボール・ざる・漬物・米びつ
サンコー(三甲)の タライ・タル
タル #65(ロープ付) ブルー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37131893
品番
40630000BL502
参考基準価格(税別)
¥7,210
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
食品衛生法適合品です。
プラスチック製のため、木製樽と比較して、その機能、強度が大幅にアップしています。
材質
PE
トラスコ品番
353-7277
種別
SKTR-65-BL
質量(kg)
3.55
色
ライトブルー
容量(L)
62.1
外径×高さH(Φmm×mm)
534×430
外寸(mm)
534×430×460
内寸(mm)
460×405×20.0(2040)
圧縮荷重(kN[kgf])
19.3(1969)