※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PT50FW ポリタル用フタ スイコー 37132112 PT50FW ポリタル用フタ スイコー 37132112

ポリタル用フタ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37132112 品番 PT50FW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
適合本体PT50W 質量(kg)0.8 ホワイト 外径×高さH(Φmm×mm)490×33 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番298-1319 タイプフタ 容量(L)-
注意
※フォークリフトでは使用できません。※個人宅配送不可

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37132112
2020-10-26
用途:
活魚の軽トラック移動
農・林・水産業

キッチリ閉まりますが外すのに少し力が要ります。もう少し女性でも簡易にはずせるようにできれば良いかな。

対象商品:
37132191
2020-04-15
用途:
製造業

今まで使っているもので、本体と蓋と個々に注文できるし、価格も嬉しいです。

対象商品:
37132112
2018-12-02
用途:
リフォーム
建設業・工事業

普通にポリタル用のフタです。密閉性が高いのでカビに注意です。

1人が参考にしています
対象商品:
37132112
2018-11-12
用途:
リフォーム
建設業・工事業

練った糊の保管用です。この大きさでないと、攪拌中の飛び散りがあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする