ポリタル

(4件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37132137 品番 PT75B
参考基準価格(税別)¥10,740 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パッキンとベントローラーにより密閉できる作業タル。優れた耐衝撃性と耐薬品性。表面が滑らかで洗浄が簡単。
持ち運びに便利なナイロン持ち手付。

用途
食品の貯蔵、仕分け、運搬、漬物タルとして
糊たき、水洗い、酸・アルカリ処理槽として
農薬・肥料の調合などに
材質ポリエチレン(PE) 容量(L)75 トラスコ品番298-1327 質量(kg)3.6 ブルー 外径×高さH(Φmm×mm)540×502 商品タイプ本体
注意
※個人宅配送不可
※フタは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37132094
2022-03-17
用途:
作業用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

取り寄せ商品でしたが早く用意してもらい助かりました*

1人が参考にしています
対象商品:
37132173
2020-10-12
用途:
漬物用
製造業

過去に使用していましたが、経年劣化で同じものがあり、買い替えです。
軽量、耐久力も良いです。

対象商品:
37132094
2019-11-12
用途:
乗車での海水運搬
農・林・水産業

海水で魚を水漏れがなく安心して運べる。じょうぶである。

対象商品:
37132094
2017-04-21
用途:
クロス張り
KT キース企画 様 (建設業・工事業)

15年使い穴が空いたので買い替えです
ほんとに、長持ちです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする