※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの スプリュー・ヘリサート
ポップリベット・ファスナーの インサートナット
カレイナット (鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
37132146
品番
S4-07
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径
M4×0.70
表面処理
3価ホワイト
加工物穴径(mm)
5.5
トラスコ品番
294-4332
材質
鉄
寸法(mm)
(H×h)3.0×0.7
質量(kg)
0.55
二面幅B(mm)
7.0
最小板厚(mm)
0.8
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。