ポリタル用フタ

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37132155 品番 PT75FB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
適合本体PT75B 質量(kg)1.3 ブルー 外径×高さH(Φmm×mm)544×40 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番298-5641 タイプフタ 容量(L)-
注意
※フォークリフトでは使用できません。※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,900 / 税込 ¥3,190
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37132112
2020-10-26
用途:
活魚の軽トラック移動
農・林・水産業

キッチリ閉まりますが外すのに少し力が要ります。もう少し女性でも簡易にはずせるようにできれば良いかな。

対象商品:
37132191
2020-04-15
用途:
製造業

今まで使っているもので、本体と蓋と個々に注文できるし、価格も嬉しいです。

対象商品:
37132112
2018-12-02
用途:
リフォーム
建設業・工事業

普通にポリタル用のフタです。密閉性が高いのでカビに注意です。

1人が参考にしています
対象商品:
37132112
2018-11-12
用途:
リフォーム
建設業・工事業

練った糊の保管用です。この大きさでないと、攪拌中の飛び散りがあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする