曜日別特売
PT75W ポリタル スイコー 37132173

PT75W ポリタル スイコー 37132173
PT75W ポリタル スイコー 37132173

ポリタル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)75
外径×高さH(Φmm×mm)540×502
ホワイト
内容量1本注文コード37132173品番PT75W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

パッキンとベントローラーにより密閉できる作業タル。優れた耐衝撃性と耐薬品性。表面が滑らかで洗浄が簡単。
持ち運びに便利なナイロン持ち手付。

用途
食品の貯蔵、仕分け、運搬、漬物タルとして
糊たき、水洗い、酸・アルカリ処理槽として
農薬・肥料の調合などに
材質ポリエチレン(PE)容量(L)75トラスコ品番298-1289質量(kg)3.6ホワイト外径×高さH(Φmm×mm)540×502商品タイプ本体
注意
※個人宅配送不可
※フタは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37132094
2022-03-17
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所製造業

取り寄せ商品でしたが早く用意してもらい助かりました*

1が参考にしています
対象商品 : 37132173
2020-10-12
用途: 漬物用
製造業

過去に使用していましたが、経年劣化で同じものがあり、買い替えです。
軽量、耐久力も良いです。

対象商品 : 37132094
2019-11-12
用途: 乗車での海水運搬
農・林・水産業

海水で魚を水漏れがなく安心して運べる。じょうぶである。

対象商品 : 37132094
2017-04-21
用途: クロス張り
KT キース企画建設業・工事業

15年使い穴が空いたので買い替えです
ほんとに、長持ちです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする