曜日別特売
280185 ビルポット(角型) 蝶プラ工業 37132331

 

280185 ビルポット(角型) 蝶プラ工業 37132331
280185 ビルポット(角型) 蝶プラ工業 37132331

ビルポット(角型)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×179×82
容量(L)2.50
内容量1個注文コード37132331品番280185
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559

止め具やパッキンを使わない簡易密閉容器です。
フタに日付が管理できるDAYメモリー付です。
半透明なので中身が何か分かります。

容量(L)2.50トラスコ品番309-1198形状角型材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)242外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×179×82材質(フタ)ポリエチレン(PE)
注意
※電子レンジ使用不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37132295
2016-10-16
用途: 工場の製品入れ
製造業

長年会社で使用している容器です。今回10%オフで購入出来るのでまとめ買いしました。蓋も外れにくく丈夫で質がいいです。以前との違いは蓋に社名とダイアリーが付いた事。ダイアリーは食品の保存に便利ですが、工場だと針が取れて製品に混ざると一大事。取り外し可能だったので外して使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする