※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPリベット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
37132426
品番
AD45ABS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
リベット、マンドレル材質共にアルミニウム合金を用いており耐食性に優れています。
材質
アルミ
用途
自動車板金、電機板金等。
トラスコ品番
217-1287
質量(kg)
0.572
リベット径(Φmm)
3.2
下穴径(Φmm)
3.3
リベット長さ(mm)
11.2
カシメ板厚(mm)
6.4〜8.0
引張荷重(N)
980
フランジ外径(Φmm)
6.4
剪断荷重(N)
660