85005501BLKDM プラドラム(オープンタイプ) サンコー(三甲) ブルー色 37132593

プラドラム(オープンタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)75 注文コード37132593 品番85005501BLKDM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥21,220
この商品は容量など10種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性、耐油性に優れています。
スチール製にくらべて約1/2の軽さです。
強酸・強アルカリにも使用できます。

ブルー 外径×高さH(Φmm×mm)420×698 容量(L)75 質量(kg)4.20 用途粉体輸送に。 トラスコ品番342-5231 種別SKPDO-75L-1-BL 材質超高分子量PE 外寸(mm)420×698×PP

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37132593 85005501BLKDM 07655733 85005501BLKDM プラスチックドラム サンコー(三甲) プラスチックドラム サンコー(三甲) 1個 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37132593
2014-04-23
用途:
室内でたまった屑を、屋外に置いてあるこのドラム缶に入れて保管し一杯に成ったところで、産廃業者に出す
ツツミ産業株式会社 様

まず何といっても軽い!
そして錆びない、密封性が良いので、ガスがもれず匂いがない。
汚れも付きにくく、簡単に洗えて、すぐ乾く。
鉄のドラム缶の様に凹まない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プラスチックドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/835/
2023-01-27

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする