No.0298 広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業 37132697 No.0298 広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業 37132697 No.0298 広口瓶ケミカルコック付 瑞穂化成工業 37132697

広口瓶ケミカルコック付

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37132697 品番 No.0298
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

内容液の排出に便利なコック付です。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。

容量(L)100 用途飲料水やPE・バイトンに適している液体の排出等 仕様パッキン付、持ち手くぼみ付き トラスコ品番280-1957 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP)、Oリング/バイトン(FKM)、パッキン/ポリエチレン発泡体 質量(kg)5.3 寸法H(mm)835 外径×高さH(Φmm×mm)470×835(手持用くぼみ) 目盛なし 寸法W(mm)540 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)235 口内径×胴径×高さ(mm)235×540×835
注意
※ポリエチレン・バイトン・ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。
※用途以外のご使用はおやめください
※コックは取外しできません。
※ホースは接続できません。
※シンナーなどはパッキンが溶けるため使用できません。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
※輸送には適していません。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37176605
2023-04-14
用途:
掃除用の洗剤を入れる
JA全農ミートフーズ株式会社 様 (製造業)

洗剤を濃縮したのを入れて必要な分だけすぐに取り分けられるので
良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする