※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPリベット
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
37132724
品番
SSD66SSBS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
リベット、マンドレル材質共にステンレススチールを用いており高強度、高耐食性を必要とする個所に適しています。
材質(フランジ)
ステンレス
材質(シャフト)
鉄
質量(kg)
3.975
リベット径(Φmm)
4.8
下穴径(Φmm)
4.9
リベット長さ(mm)
14.0
カシメ板厚(mm)
6.4〜9.6
引張荷重(N)
5980
フランジ外径(Φmm)
9.6
剪断荷重(N)
4730
用途
厨房機器等。
トラスコ品番
217-1465