ポップリベット・ファスナー
ポップリベット・ファスナーの 釘
ポップリベット・ファスナーの リベット・鋲
POPローレットナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
37132925
品番
SFH-640-SF RLT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
片側締結:片側で締結が完了します。複雑な母材形状でもパイプ材でも設計は簡略化できます。
ナットボディー外周面にローレットを施し、ローレット部が母材裏面に食い込み、高い強度が得られます。
全長(mm)
15.5
トラスコ品番
295-2467
質量(kg)
3.02
下穴径(Φmm)
9.1
カシメ板厚(mm)
2.5〜4.0
適合ねじ
M6×1.0
ナット外径(Φmm)
9
フランジ厚(mm)
0.5