MN10A-L POP手動式ナットセッター ポップリベット・ファスナー 37132986 MN10A-L POP手動式ナットセッター ポップリベット・ファスナー 37132986

POP手動式ナットセッター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37132986 品番MN10A-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

手動ツールで、M4〜M10までのナットが締結可能です。
キットタイプですので、携帯に便利、常備工具として最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
適合ナットM6、M8、M10 トラスコ品番293-8901 全長(mm)279 質量(g)640 対象アルミ二ウム・スチール・ステンレス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:360

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37132986
2015-03-09
用途:
トラックの架装に 使用します
株式会社タナカモータース 様

MN−10AS使用していますが 4mmのスレッデッドマンドレルが 破損してしまいました
部品タン品で あるのでしょうか またフランジの スチール製は 注文できますか

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。誠に申し訳ございませんが、商品のお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
37132986
2014-07-03
用途:
カレイナットの圧入に使用しています。

カレイナットを圧入する方法について色々考えたところ、POP手動式ナットセッターが使えそうな事が分かりました。
現在はM5とM6用の圧入に使用していますが、軽く圧入できるのでとても満足です。
別売のM5用のノーズピースを入手しましたが、部品2個なのに結構高価です。

対象商品:
37132986
2014-04-16
用途:
レース車両製作

こちらで取り扱いのマンドレルには適合するものがないと思いますが。この商品は、マンドレルを追加購入すればM4からM10まで対応します。

対象商品:
37132986
2014-04-02
用途:
レース車両製作

大きいサイズや鉄のポップナットにはこれが確実です。これのマンドレルも消耗品ですからマンドレル単品もモノタロウさんで扱って欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする