強力ペールバキューム 乾湿両用

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 37133537 品番 TPV-2
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

手持ちのペール缶を回収タンクに利用可能です。
頑丈なスチール製です。
粉塵から水・油・ヘドロまで直接ペール缶に強力吸引。
小型でありながら、高真空バキュームブロワー。
ペール缶がそのままゴミ処理容器に使えますので、予備のペール缶をご用意になれば能率的に大量の廃棄物処理が行えます。

集塵容量(L)7 吸水量(L)9 騒音値(dB)75 質量(kg)8 付属品ペール缶付、38Φホース(2m)、38Φインテークチューブ、38Φクレバイスツール、専用キャスター、延長管、スキージーツール、床面ブラシ、丸ブラシ 仕様乾湿両用 トラスコ品番303-7380 消費電力(W)1.2 電源単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×520 最大風量(m3/min)3.0 運転音(dB)75 最大真空圧(kPa)30.0
注意
※ヘドロや液体を吸引する時にはフィルターを外してご使用下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:325

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37133512
2017-10-11
用途:
潤滑油の抜き取りや、オイルタンクの清掃に
東和興産株式会社 様

蓋についている、ゴムパッキンの接着剤が弱いのか、すぐに剥がれてしまう。ホースの耐久性が弱く、吸い込み中につぶれてしまう。電気のコードの根元が破れやすいようで中の配線が出てきてしまう。蓋とペール缶を止めているフックが弱いようですぐにはずれ、やがて取れて壊れてしまう。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする