東浜商事
東浜商事の 業務用掃除機
東浜商事の 乾湿両用掃除機
乾湿両用ハイパワークリーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
37133573
品番
AS-27
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
静かな運転音です。
ステンレスタンクを採用しています。
集塵容量(L)
27
質量(kg)
11
仕様
乾湿両用
トラスコ品番
303-4411
電源
単相100V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
413×413×760
騒音値(dB)
65
最大風量(m
3
/min)
3.0
運転音(dB)
65
吸水量(L)
20
最大真空圧(kPa)
20.0
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません