CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン
CONDOR(山崎産業)の ポリッシャー
CONDOR(山崎産業)の ポリシャー用替ブラシ
ポリッシャー用シックラインフロアパッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
37133616
品番
E-17-13-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
コンドルポリッシャー用パッドです。
適合本体
E-17-13-W、E-3-1、E-4-1
寸法(inch)
13
寸法(Φmm)
約330
用途
はく離・洗浄・艶出し用。
トラスコ品番
331-1635
質量(g/枚)
30