ワンタッチスライドヒンジ厚扉用H230

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 37133704 品番 -
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

扉の吊り込み順序が自由に行なえるワンタッチ取付方式です。
現場で工具を使わずに扉に脱着が可能です。

用途
木工キャビネット。
キッチン、洗面キャビネット。
小型自販機。
連続扉や壁面に埋め込まれる筐体など。
仕様キャッチ/無、取付座(マウンティングプレート)付き 長さ(mm)64 高さ(mm)29.1 適合扉厚(mm)18〜30 開き角度(度)100 適合かぶせ量(mm)9〜16 掘込深さ(mm)15 取付径(Φmm)カップ径/40 質量(g)85 トラスコ品番355-7171

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする