曜日別特売
1209 スーパー水性 ペンギンワックス 37133774

スーパー水性

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1缶(18L)注文コード37133774品番1209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

モップさばきがよく、作業性に優れた水性ワックス。
強い塗膜でブラックヒールマークがつきにくく、床材を保護します。
ポリッシャーで磨くとすばらしい光沢が生まれます。

用途化学タイル、ビニルタイル(ホモジニアス系)、ビニルシート、テラゾーなど、これら床材の保護と艶出しに。容量(L)18質量(kg)19トラスコ品番303-3988標準使用量1200-1800m2(1回塗り)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37133774
2019-10-24
用途: 倉庫鉄板
ピアノ運送株式会社運輸・通信業

非常につやがでていい感じです。モップ掛けもスムーズに行えます。

対象商品 : 37133774
2018-12-12
用途: 廊下ワックス塗布作業
三才山病院医療・福祉・介護関連業

水気が多いのか、乾きが遅く水滴のようにあとが残る。他の安価なワックスでもこのようなことはありませんでした。

対象商品 : 37133774
2014-05-31
用途: 床のワツクスがけ

ほとんどのワツクスが現代では樹脂ワツクスです!
しかし樹脂ワツクスはつまり、水性ニス!
素人の大半がはくり作業が出来ません!
それならばよっぽど水性ニスの方がマシだ!
私はホームセンターで自らワツクスを掛ける人を聞いた事が無い!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする