オートヒンジ丁番型

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 37133844 品番 143R-T
参考基準価格(税別)¥20,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

強弱2つのスプリングとその独自の切り替え機構の採用によりドアを確実に閉じ切るとともにドアを軽く開けることができることを実現させました。
枠側羽根とドア側羽根は分離できる旗蝶番型式なので現場取り付け、工場取り付けを選択できます。
他のドアクローサーを使用することが難しいアーチドアや上框がないドアなどにも使えます。

種別右用 全長(mm)198 幅(mm)120 厚さ(mm)4 寸法D2(mm)32 ねじ穴数10 質量(kg)2.3 適合扉質量/60kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/900以下×2100以下×30以上 用途屋内使用対応 トラスコ品番293-8715 セット内容上下×各1枚 表面処理メラミン焼付塗装仕上げ 取付け方法サラねじ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:379

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37133826
2020-04-20
用途:
既設丁番が劣化の為交換
サービス業

初めて扱ったので説明書をよく読み取り付けた。
締まり速度の調整が樂に出来て良い。

1人が参考にしています
対象商品:
37133844
2017-08-24
用途:
トランクルームの鉄扉に取付
建設業・工事業

何回か取替しているので、取り扱い上問題ないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする