曜日別特売
244L-T オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 37133941

244L-T オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 37133941
244L-T オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 37133941

オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番293-8791
内容量1セット注文コード37133941品番244L-T
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

200シリーズ丁番型。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力
簡単な閉じ速度調整

用途鋼製ドア用、屋内使用対応セット内容上下×各1枚表面処理メラミン樹脂焼付塗装仕上げトラスコ品番293-8791種別左用幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239質量(kg)3.5寸法D2(mm)34.5取付け方法サラねじ適合扉質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200×2100×40以下ねじ穴数12
注意
※取付ネジ(M6)は付属されておりません。
※風の強い場所や電気錠などでドアの閉じ抵抗が大きくなるところなどにお使いになる場合にはメーカーへお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする