曜日別特売
244-R-T オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 37133966

244-R-T オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 37133966
244-R-T オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし) 日東工器 37133966

オートヒンジ 丁番型 200シリーズ 屋内ドア用(ストップ機構なし)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番293-8804
内容量1セット注文コード37133966品番244-R-T
参考基準価格(税別)¥32,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

200シリーズ丁番型。
強弱2つのスプリングとその切替機構で力強い閉扉力
簡単な閉じ速度調整

用途鋼製ドア用、屋内使用対応セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ、スプリングピン、保護カバー 2個表面処理メラミン樹脂焼付塗装トラスコ品番293-8804幅(mm)130厚さ(mm)5全長(mm)239材質(本体)鋼板取付穴M6タップ穴勝手右開き(R)押し勝手ストップ角度なしストップ機構なし最大開扉角度(°)180(一方開き)適合ドアサイズ質量/120kg以下、幅×高さ×厚さ(mm)/1200以下×2100以下×40以上適用ドア材質鋼製適用枠材質鋼製表面色シルバー閉じ力(N・m)23本体円筒径(Φmm)34.5
注意
※取付ネジ(M6)は付属されておりません。
※風の強い場所や電気錠などでドアの閉じ抵抗が大きくなるところなどにお使いになる場合にはメーカーへお問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする