日本アキュライド
日本アキュライドの スライドレール・ガイドレール
日本アキュライドの スライドレール
ダブルスライドレール(重荷重用・ストップタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
37134167
品番
C501-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
スライド形
ストローク(mm)
327
レール長さ(mm)
304.8
定格荷重(N)
2667(ペア)
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
種別
重荷重用
質量(kg)
1.96
スライド長さ(mm)
304.8
トラベル(mm)
327
仕様
3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着は出来ません、水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります
トラスコ品番
327-2931