パッドホルダー961システム

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37134255 品番 961 SOF
参考基準価格(税別)¥348 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

パッドホルダー961にセットできるスポンジです。
傷をつけずクリーニング。ナイロンとポリエステルの不織布のたわしです。

種類スポンジたわし 用途傷をつけずクリーニング トラスコ品番303-4330 水色(ソフトスカウアー) 質量(g)18 寸法(縦×横×厚さ)(mm)80×127×25 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
汚れの酷いところの清掃に使用
建設業・工事業

簡単にセット出来て使いやすかったです。でももう少し大きい物が希望でした。

2025-02-18
用途:
清掃作業

白パッドを使用。手のひらサイズで、作業性は良い。洗面器などの衛生陶器を洗浄しても傷がつかない硬さである。汚れが付着しても落としやすい。風のない寒い日で湿度が高めな日でない限り、正午に干せば夕方には乾いている。毎日使用していると1ヶ月で厚みが半減してしまう。薄くなったら2つ折りにして使うなどしている(繊維の密度が上がるので力が入れやすくはなる)。厚みがあるうちは弾力性があり指への負担が少ないので、薄くなったら交換するほうが良いと思われる。

対象商品:
37134255
2020-03-22
用途:
美装
サービス業

今までいろんなパッドを使いましたが、これは良いです!
汚れも結構落とすわりに傷をかなりつけにくいです。厚みもいい感じですし、仲間内でも評判です。

対象商品:
37134377
2018-11-18
用途:
浴室掃除時
サービス業

この商品は初めて購入しました。通常のスポンジと違い素材を傷つけづに汚れが落とせそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
37134255
2016-10-25
用途:
ハウスクリーニング
建設業・工事業

裏表で柔らかい面と硬い面で別れていて、しっかりしているので汚れも落としやすいです。広い面を洗う時は、専用ホルダーを付けると力を均等に入れられるのでヘタレ防止にもなります。

1人が参考にしています
対象商品:
37134291
2014-07-10
用途:
床剥離洗浄
NPO法人エイチオーティーネットワーク 様

石床のワックス剥離の作業があり、隅擦り用に購入しました。ポリッシャーでは届かない部分の隅擦りとしては充分でしたので、次回は緑パットと赤パットを購入しようかと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする