ダブルスライドレール (中荷重用・ストップタイプ)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37134483 品番 C301-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ボールベアリングを採用した精密スライドレールです。

幅(mm)19.1 高さ(mm)35.3 スライド長さ(mm)304.8 トラベル(mm)327 定格荷重(N)785(ペア) 質量(kg)1.36 用途コンピュータ、コピー機、計測器、家電製品、スチール家具等。 仕様3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着はできません トラスコ品番320-5461 種別中荷重用 ストローク(mm)327 種類スライド形 段数3 材質(レール)SPCC レール長さ(mm)304.8 表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
注意
※水平使用時、定格荷重は表示の1/4になります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:431

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37134501
2020-09-07
用途:
家具の引き出し
製造業

炊飯器など重ためのものをのせて引き出す場合に
使用しています。
しっかりしているので、安心感があります。
スムーズに動きます。

2人が参考にしています
対象商品:
37134501
2018-12-24
用途:
システムキッチンのトレ‐引き出しレ−ルの交換
その他業種

交換前のものとほぼ同じで、滑らかに使用できてます。

2人が参考にしています
対象商品:
37134501
2016-09-20
用途:
食器棚に使用
建設業・工事業

約w800 一升炊き炊飯器とトースターを乗せて全開引き出しても余裕。
超余裕、超スムーズ(^ ^)

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
1人が参考にしています
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする