3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の スポンジ
3M(スリーエム)の ネットスポンジ
パワフルネットたわし9100
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37134571
品番
9100
参考基準価格(税別)
¥696
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
特殊ネットが、ステンレスなどを傷を付けず、汚れを落とします。
悪臭、ヌメリを抑える抗菌ウレタンスポンジを採用しました。
種類
ネットスポンジ
トラスコ品番
311-1270
材質
ポリエステル、抗菌ウレタン
色
イエロー
質量(g)
26
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
155×80×50
適合用途
食器洗い
繰り返し・詰め替え
対応