H/BRUSH WHI ハンドブラシ 3M(スリーエム) 37134641 H/BRUSH WHI ハンドブラシ 3M(スリーエム) 37134641

ハンドブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37134641 品番 H/BRUSH WHI
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軽くて、作業しやすい手作業用プラスチック製ホルダです。パッドとホルダは接着されています。

仕様傷つけず表面をクリーニングできます。 寸法(縦×横×厚さ)(mm)95×150×68 質量(g)105 トラスコ品番303-5719 材質(ホルダー)ポリスチレン 材質(パッド)ナイロン・ポリエステル不織布 TKG品番9-1313-1103 TKG品番(2017)6-1174-1203 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37134666
2022-01-04
用途:
床掃除
広伸配送株式会社 様 (運輸・通信業)

リンレイの床クリーナーと合わせて使いました。ビックリする程汚れがとれて、そんなに力もいりません。

対象商品:
37134666
2019-10-31
用途:
タイルに使ってみました。

タイルなどの硬くてザラついている物をこすると、すぐにボロボロになりました。
ツルっとしたものに対して使用するのが良いかもしれません。
使い勝手は良いですが、耐久性が無さ過ぎたので★2個です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする