3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の モップ
3M(スリーエム)の フラットモップ
ダスタークロス エキストラ50シート
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
37134867
品番
D/C EX S
参考基準価格(税別)
¥4,478
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
原料は再生ペット50%以上です。
砂や大きなゴミの多い部分の除じんに最適です。
耐久性、耐水性ともに優れていますので作業場所を選びません。
種類
フローリングモップ
トラスコ品番
000-2020
質量(kg)
0.5
サイズ
小型用(S)
寸法(縦×横)(mm)
165×470
主成分
ポリエステル繊維(不織布)/(再生ポリエステル含有
アズワン品番
7-5017-14