SOL HARD
SOL HARDの 南京錠・鍵
SOL HARDの 南京錠
SOL シリンダー錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37134937
品番
2500BP-30
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
強度と耐久性に優れています。
用途
各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
トラスコ品番
282-5317
材質
真鍮
質量(g)
80
呼び寸法(mm)
30
寸法A(mm)
4.8
寸法F(mm)
12.0
寸法D(mm)
29.3
寸法E(mm)
26.2
寸法B(mm)
13.4
寸法C(mm)
14.4
キー数
3
ロック
キー式
注意
※同一キー、番号指定の注文は受け付けておりません。