※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SOL HARD
SOL HARDの 南京錠・鍵
SOL HARDの 南京錠
SOL シリンダー錠
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37134955
品番
2500BP-35
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
強度と耐久性に優れています。
用途
各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。
トラスコ品番
282-5325
材質
真鍮
質量(g)
90
呼び寸法(mm)
35
寸法A(mm)
4.8
寸法F(mm)
12.0
寸法D(mm)
33.0
寸法E(mm)
26.2
寸法B(mm)
15.8
寸法C(mm)
18.4
キー数
3
ロック
キー式
注意
※同一キー、番号指定の注文は受け付けておりません。