3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 掃除用具
3M(スリーエム)の スポンジ
3M(スリーエム)の スポンジパッド
パッドホルダー NO.6472
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37135061
品番
6472
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
床の隅や幅木、壁面、ガラス面などのクリーニングの立作業用です。
茶パッド(さび取り用)、白パッド(装飾磨き用)各1枚付です。
材質
甲:ABS樹脂 スポンジ:ポリエステル繊維
トラスコ品番
000-1601
長さ(mm)
31
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96X231X31
繰り返し・詰め替え
対応