スコッチ・ブライト ライトクリーニングたわしL

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37135104 品番 LCL-L
参考基準価格(税別)¥422 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349

研磨剤を含まないので、コップ、グラス等の食器類を傷つけません。
スポンジについた菌の増殖を抑制し、悪臭、ヌメリを防ぎます。

材質ポリエステル不織布(研磨粒子は含んでおりません)・抗菌ウレタンスポンジ 寸法(mm)83×140 用途食器や厨房機器の洗浄 トラスコ品番000-1589 厚さ(mm)39 黄・白 質量(g)29 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37135104
2023-05-20
用途:
洗面台の掃除
KN商事 様 (その他業種)

洗面台の清掃時に使用してます。
大きさも厚みもちょうど良いので使いやすいです。

対象商品:
02346242
2019-02-09
用途:
傷防止場所の掃除に。
サービス業

用途は、お風呂場の壁の掃除に買いました。コーティングされた壁は通常のスポンジでもすぐに傷がつくので、こちらの柔らかいタイプにしたく購入。なので、物凄い柔らかいタイプなので、使う用途を考えてからの購入をオススメします。

対象商品:
02346242
2014-05-15
用途:
業務用皿洗い
飲食業

食器を傷つけずやや大きめなので、作業効率がとてもいいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする