抗菌アルミネットスポンジたわし

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37135122 品番NT-02K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

抗菌ウレタンスポンジを、しつこい汚れに強いアルミ蒸着ネットで包みました。

種類ネットスポンジ トラスコ品番003-3294 材質ポリエステル(アルミ蒸着)、ウレタンスポンジ シルバーピンク・ゴールドグリーン 質量(g)13 寸法(縦×横×厚さ)(mm)155×80×20 繰り返し・詰め替え対応
注意
※色の指定はできません。本体色は二色有りますが、ご注文時に色の指定はお受けいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:208

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
試作室での調理器具洗浄
株式会社ニッキーフーズ 様 (製造業)

安いアルミネットスポンジたわし3個セットを使っていましたが、こっち1個の方が安いの3個より長持ちしました。傷が入らず焦げが落とせるので助かります。

対象商品:
37135122
2017-05-15
用途:
コンテナの洗浄・機械の洗浄
溝川食品 様

もう少しオオキほうが使いやすいので、チョト大きくなりませんか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする