抗菌パワフルネットスポンジ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2個) 注文コード37135201 品番NT-01K-2PM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

編み目が細かいパワフルネットです。
こびりつきや油汚れを傷つけずに落とせます。
研磨粒子はついていません。

種類ネットスポンジ トラスコ品番006-1131 材質ポリエステル/抗菌ウレタンスポンジ グリーン・イエロー 質量(g)20 寸法(縦×横×厚さ)(mm)150×80×20 質量(g/個)11 適合用途厨房機器掃除(コゲ・油汚れ落とし) 繰り返し・詰め替え対応
注意
※色の指定はできません。本体色は二色有りますが、ご注文時に色の指定はお受けいたしかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:206

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37135201
2025-03-22
用途:
食器を洗う作業に使用
有限会社Y.D.C 様 (建設業・工事業)

ちょうど良い弾力と硬さに満足しています。
いろいろなスポンジを使いましたが、一番良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
37135201
2024-05-03
用途:
ガラスのカスとりに良い
教育・研究機関

ブレンダーのガラス製カップに付いた汚れが気になりこちらを使ってみました。安価な方では汚れカスが残ってしまうのです。手指が届かない底の汚れは難しいものの、こちらは固い繊維がある分マシでした。耐久性にも期待しています。

対象商品:
37135201
2023-12-07
用途:
オフィスの台所用

会社の台所で使っています。コスパ的にも良いと思います。価格以上に長持ちで汚れ落ちも良かったです

対象商品:
37135201
2014-10-17
用途:
体洗い

少し硬い感じです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする