600069 スポンジたわし キクロンC型 キクロン 37135323 600069 スポンジたわし キクロンC型 キクロン 37135323 600069 スポンジたわし キクロンC型 キクロン 37135323

スポンジたわし キクロンC型

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37135323 品番 600069
参考基準価格(税別)¥322 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

泡立ちがよく泡を逃がしにくいです。
高品質磨き機能のナイロン不織布と貼り合わせた大きめサイズ(抗菌加工)です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
種類スポンジたわし ブルー 質量(g)16 寸法(縦×横×厚さ)(mm)125×90×40 材質ナイロン不織布(研磨粒子付)、ウレタンスポンジ トラスコ品番335-9808 使用場所キッチン 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37135287
2023-03-31
用途:
店舗の洗い場
飲食業

長年にわたり、使用しています。このサイスが、なかなかないので 助かります。

対象商品:
37135305
2017-12-18
用途:
職場で食器洗いに

ひどい汚れが、よく落ちて気持ち良くとてもいいです。

対象商品:
37135287
2016-02-15
用途:
カークリーニング

カークリーニングに活躍しています。以前からこの商品をホームセンターで購入していたのですが、最近キクロンC型のスポンジたわしが、どこにもないのです。他社の物も使用したのですが、この商品が使いやすく汚れも早く落ちるのでお気に入りです。

対象商品:
37135287
2014-03-06
用途:
食器洗い

食器洗い用スポンジは安価なものからいろいろあるがキクロンスポンジは群を抜いている。黄色やピンクの部分は他のスポンジとなんら変わらないが、茶色の部分がみそで落ちにくい汚れはとにかくよく落ちる。知る人ぞ知るスポンジといえよう。一度使えば必ずファンになるアイテムの一つでしょう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする