オールステンロック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37135411 品番 3500BP30
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。

用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。 トラスコ品番284-3285 材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮) 幅(mm)30 質量(g)110 種類別キー 呼び寸法(mm)30 寸法A(mm)5.6 寸法F(mm)12.7 寸法D(Φmm)30 寸法E(mm)28 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16.1 キー数3 ロックキー式
注意
※同一キー、番号指定の注文は受け付けておりません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:119

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37135454
2014-06-13
用途:
門の鍵
株式会社多田自動車商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前、使用していたモノは細くて防犯上心配だったので、今回はオールステンで頑丈。期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする