3500BP50 オールステンロック SOL HARD 37135454

3500BP50 オールステンロック SOL HARD 37135454
3500BP50 オールステンロック SOL HARD 37135454

オールステンロック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)9.6
内容量1個注文コード37135454品番3500BP50
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

本体、ツルおよび内部のスプリングはステンレスを使用していますので、真鍮製と比べて強度と耐久性がさらに優れています。

用途
各種の扉、郵便受け箱、ロッカー、カバン、工事現場の保管箱、工具箱、車止ポールなど。
トラスコ品番284-3307材質SUS-304 ステンレス (内部シリンダー部分は真鍮)幅(mm)50質量(g)410種類別キー呼び寸法(mm)50寸法A(mm)9.6寸法F(mm)19寸法D(Φmm)50寸法E(mm)46.4寸法B(mm)29寸法C(mm)23.5キー数3ロックキー式
注意
※同一キー、番号指定の注文は受け付けておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37135454
2014-06-13
用途: 門の鍵
株式会社多田自動車商会自動車・二輪車・自転車関連業

以前、使用していたモノは細くて防犯上心配だったので、今回はオールステンで頑丈。期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする