EFラバーブルーム スペア

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37135463 品番 CL-746-428-0
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ゴム製のブレードで、ホコリを舞い上げず、細かいゴミや髪の毛がからみつくことなく集められます。水切りとして使用することもできます。
水切りとしても使えます。
柄は、180度自在に角度が変わります。

幅(mm)280 質量(g)170 用途スペア トラスコ品番303-7410 材質/仕上柄:アルミ、甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:合成ゴム タイプスペア アズワン品番1-8838-02 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:243

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37135481
2023-11-29
用途:
美容室で髪の毛を集める時に使用。
サービス業

床に溝や凹凸があると細かい髪の毛が集められない。
使いにくかった。
もう少し柔らかい素材ならいいのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする