チェンジロック

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37135472 品番 300-30
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

チェーンと併用すれば、戸扉の施錠にも利用できます。
鍵の番号は、自由に変更可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
ロックダイヤル式 呼称(mm)30 トラスコ品番282-6950 幅(mm)30 質量(g)115 寸法B(mm)24 用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。 仕様ダイヤル/3桁 材質(本体)真鍮 寸法C(mm)14.3 つる径(Φmm)4.8 材質(ツル)スチール

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:121

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37135271
2018-11-27
用途:
〒受け灯の鍵

サイズミスで5個中4個返却したが、サイズの表記が他の類似商品よりわかりにくかったので失敗した。機能のしては数字を自分で合わせる機能には満足しているが、鍵の数字が見にくい(商品自体のサイズの問題もあるが)老眼や視力の悪い人にはわかりにくいと感じた。(初めの設定でミスをした。解除に時間を要した)

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
メーカーに問い合わせ、サイト情報の追記を対応させていただきます。ご不便をおかけし申し訳ございません。

対象商品:
37135472
2017-06-19
用途:
戸のキーロックに

小さな納屋を造りその戸の鍵に使用しています。操作も簡単でメーカー品なので心配ないかと思っています。

対象商品:
37135472
2017-01-11
用途:
大型ステンレスポストの施錠

真鍮本体で高級感があるけれど価格が安くてよい。大型ステンレスポストの施錠用として購入したが大きさも数字の見やすさも丁度良かった。
フック部分がステンレスのは大きい40mmサイズにしかないので、小さいサイズでもステンレスが選べるとなお良い。
鍵番号を変更する場合、解錠した状態でフックを180度反対側に回し、さらに押し込んだままの状態で好きな数字に変更し、フックを放すと完了で簡単だった。
注意点は解錠操作時に本体を引っ張りながらダイヤルを回そうとすると回らないので、フックが本体に押し込まれた状態で数字を合わさなければならない。ダイヤル錠を初めて使用するので全般にそういう仕様なのかどうかわからないが、引っ張りながらダイヤルが回るとたまたま数字が合致した場合簡単に開いてしまうので、それは操作時の注意で問題ない。

対象商品:
37135874
2013-12-25
用途:
倉庫入り口
NPO法人グラウンドワーク三島 様

指示通りセットしたが上手くできなかったのかセットできない。
数字がわからず困っていますが解除方法がわかれば教えて欲しい。

MonotaROからの回答

解除方法につきましてメーカーに確認致しましたが、
この製品は、防犯製品の為、メーカーでも開錠する事が出来ないとのことです。
ご期待に添える回答が出来ず、誠に申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする