CL-746-445-0 EFラバーブルーム スペア テラモト 37135481

EFラバーブルーム スペア

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)450
内容量1個注文コード37135481品番CL-746-445-0
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ゴム製のブレードで、ホコリを舞い上げず、細かいゴミや髪の毛がからみつくことなく集められます。水切りとして使用することもできます。
水切りとしても使えます。
柄は、180度自在に角度が変わります。

用途
スペア
幅(mm)450質量(g)270トラスコ品番330-9002種別スペア材質/仕上柄:アルミ、甲:ポリプロピレン(PP)、ブレード:合成ゴムタイプスペア繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37135481
2023-11-29
用途: 美容室で髪の毛を集める時に使用。
サービス業

床に溝や凹凸があると細かい髪の毛が集められない。
使いにくかった。
もう少し柔らかい素材ならいいのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切りワイパー・ドライワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする