3/22より値下げ!現場を応援

2500BP-50L シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD 37135515 2500BP-50L シリンダー南京錠(ツル長タイプ) SOL HARD 37135515

シリンダー南京錠(ツル長タイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37135515 品番 2500BP-50L
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) 値下げ
2,698

強度と耐久性に優れています。
ツルを本体内部2ヶ所で止めるダブルロックを採用。(15〜25mmはシングルロック)

用途各種の扉、郵便受け箱、ロッカーなど。 トラスコ品番282-5589 材質(本体)真鍮 質量(g)270 種類別キー 呼び寸法(mm)50 寸法A(mm)7.2 寸法F(mm)14 寸法D(mm)48 寸法E(mm)36.8 寸法B(mm)110 寸法C(mm)25.4 寸法G(mm)- キー数3 ロックキー式 材質(吊)焼き入れ鋼
注意
※20ミリ、25ミリは変形のツル形状となります。
※キーナンバー指定のご注文は受け付け致しかねます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37135332
2023-02-19
用途:
庭フェンスゲートの施錠
サービス業

構造、材質共一般的な物であり
期待通りの造りであるが
鍵穴に鍵挿入に癖がある
開錠にはやや慣れが必要な感じ
強度、構造共良好であるが
鍵挿入時の違和感を感じる

対象商品:
39455622
2017-08-18
用途:
扉の施錠

小さな南京錠ですが、動きもスムーズで品質もよいです。ツル長で使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

「南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする