FXハンドルアルミ伸縮柄

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37135524 品番 CL-374-100-5
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1本の柄で長さ調節ができる便利な伸縮タイプのハンドルです。作業シーンなどに合わせて使いやすい最適サイズに調節できます。また他社商品との互換性がございます。

イエロー 長さ(mm)1110〜1800 質量(g)550 用途モップ柄、アルミハンドル、ヘッドチェンジ式、伸縮タイプ トラスコ品番330-8529 材質/仕上甲:ポリプロピレン(PP)、柄:アルミ アズワン品番65-0333-23 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-08
用途:
バスの車内床清掃
サービス業

一流メーカー製ですので物は確か。棒が伸び縮みするので狭い車内でも椅子の下など確実に拭けます。思いのほか軽かったです。

対象商品:
37135542
2021-05-18
用途:
美装
総合美装社 B-LINE 様 (建設業・工事業)

今まで美装会社で20年居ましたが 独立し女3人での仕事でとにかく使い安く軽い物を探してました。
とにかく軽く収縮出来るので収納もしやすい。
最高です。

2人が参考にしています
対象商品:
37135506
2021-02-03
用途:
機械洗浄後の仕上げ
不動産業

モップ部分をいろんなアタッチに交換できるのでとても便利です。

対象商品:
37135585
2020-04-06
用途:
ハウスクリーニング
リライフ 様 (建設業・工事業)

伸ばしても柄がたるみにくいため便利です
床水拭き、ワックス、拭き上げ、この一本で済ましています

対象商品:
37135567
2019-12-22
用途:
ハウスクリーニングでのあらゆる場面で使っています。
その他業種

●これは絶対におすすめです!
 これ一本あればモップ、ワックス、箒、デッキブラシ、ドライヤ、パッド、
 ダストペーパー等場面に応じてアタッチメントを変えればいいだけ。
 ※何本も持つのは時代遅れでかさばるし見た目ダサいからね。
 
 伸縮柄は安定性抜群。
 色はビビットなカラーを好みに応じて選べてイケてる感間違いナシ!

1人が参考にしています
対象商品:
37135506
2019-10-02
用途:
清掃作業時
ADS 様

主にモップ・FXドライヤー(かっぱぎ)・吸水ローラーを付け替えて使用しています。軽くてグリップも太くすべりにくい。先端のアタッチメントは他社との互換性もあり、用途に合わせいろいろ選択できるのもいいと思います。

対象商品:
37135506
2019-04-17
用途:
保育園掃除用
認定こども園向陽台 様 (教育・研究機関)

清掃担当の職員がとても軽くて使いやすいと言っていました

対象商品:
37135567
2017-12-27
用途:
床清掃
サービス業

大変使いやすく、色分けされているのが、とても気に入りました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする