FXメッシュ替糸

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37135664 品番 CL-374-521-8
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

しっかり洗えて通気性に優れた、メッシュ帯のモップ糸です。メッシュタイプなので、モップ糸の隅々まで洗剤が浸透し、きれいに洗うことができます。また、洗濯機や洗濯ネットが傷みにくく安心です。また他社商品との互換性がございます。

種類水拭きモップ 用途モップ替え糸、メッシュタイプ、ヘッドチェンジ式、床清掃などに トラスコ品番335-0886 ホワイト 質量(g)260 寸法(縦×横)(mm)210×240 アズワン品番65-0333-34 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-16
用途:
事務所棟の清掃
製造業

糸の縫い合わせが頑丈なので専用の柄の付け替えも容易で、1年使い古しても糸の抜けはほとんどありません、使い始めだけ糸が給水しにくいですが、毎年購入させて頂いてます。

2024-11-12
用途:
床清掃
サービス業

バケツウォッシャーで洗う際、根元がプラスチックの物は騒音が酷かったので、柔らかいこちらにしました。音や備品の傷みが少なく満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする