FXモップ替糸

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 37135725 品番 CL-374-421-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

水含みに優れた定番のモップです。ヒールマークなどの頑固な汚れもしっかり拭き上げます。また他社商品との互換性がございます。

種類水拭きモップ 用途モップ替え糸、樹脂ヘッドタイプ、ヘッドチェンジ式、床清掃などに トラスコ品番335-0819 材質毛:綿、ポリエステル ブルー 質量(g)260 エコマーク認定認定 寸法(縦×横)(mm)210×240 アズワン品番65-0333-27 エコマーク認定番号21 104 006 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37135725
2025-08-15
用途:
床掃除
有限会社 楽翔 様 (卸売・小売業)

取り替えの為に再度購入。昔からある1番使いやいと思います

対象商品:
37135725
2021-10-06
用途:
工場設備の清掃作業
サービス業

以前に使っていたモップの毛がすぐに抜けてしまい、こちらに変更しました。見た目は変わらないけれど、以前より使用頻度が多いのに傷みにくいように感じます。また購入したいですね。

対象商品:
37135707
2020-04-08
用途:
保育室の掃除
医療・福祉・介護関連業

紐が細く、ごみや砂ぼこりがたくさん取れてよい。また、モップを絞るとき絞りやすい。

対象商品:
37135761
2021-01-28
用途:
清掃作業で使用
サービス業

前から使用していた同品番の補充のため購入しました。

対象商品:
37135761
2018-10-13
用途:
フロア清掃
富士幸産業株式会社 様

柄との相性が良く、ぐらつくこともありません。その為しっかり清掃できます。
また、高価ではないので、悪くなればすぐ買い替えができますので、良い商品だと思います。
廃版になるまでリピートしていきたい商品です。
ただ、初めのうちは水の吸いが悪く、1・2度洗濯してから使用しないといけないので、
すぐ使用できるように加工されていると良いかなあと思いました。

対象商品:
37135707
2017-09-11
用途:
清掃作業時
株式会社加藤MCサービス 様 (サービス業)

ずっとこのモップを使っています。
数年経つとかなり糸がやせてきますが、使いやすく、気に入っています。

対象商品:
37135725
2017-05-10
用途:
掃除用

毛先が長く絞りやすいです。
安価に購入できてよかったです。

対象商品:
37135761
2016-01-29
用途:
トイレ・食堂・通路など
湖南電機株式会社 様

色分けして使えるので
衛生的である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする