曜日別特売
CL-374-421-1 FXモップ替糸 テラモト 37135786

CL-374-421-1 FXモップ替糸 テラモト 37135786
CL-374-421-1 FXモップ替糸 テラモト 37135786
CL-374-421-1 FXモップ替糸 テラモト 37135786
CL-374-421-1 FXモップ替糸 テラモト 37135786
CL-374-421-1 FXモップ替糸 テラモト 37135786
CL-374-421-1 FXモップ替糸 テラモト 37135786

FXモップ替糸

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード37135786品番CL-374-421-1
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

水含みに優れた定番のモップです。ヒールマークなどの頑固な汚れもしっかり拭き上げます。また他社商品との互換性がございます。

用途モップ替え糸、樹脂ヘッドタイプ、ヘッドチェンジ式、床清掃などに種類水拭きモップトラスコ品番335-0797材質毛:綿、ポリエステルグリーン質量(g)260エコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)210×240アズワン品番65-0333-25エコマーク認定番号21 104 006繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37135725
2025-08-15
用途: 床掃除
有限会社 楽翔卸売・小売業

取り替えの為に再度購入。昔からある1番使いやいと思います

対象商品 : 37135725
2021-10-06
用途: 工場設備の清掃作業
サービス業

以前に使っていたモップの毛がすぐに抜けてしまい、こちらに変更しました。見た目は変わらないけれど、以前より使用頻度が多いのに傷みにくいように感じます。また購入したいですね。

対象商品 : 37135707
2020-04-08
用途: 保育室の掃除
医療・福祉・介護関連業

紐が細く、ごみや砂ぼこりがたくさん取れてよい。また、モップを絞るとき絞りやすい。

対象商品 : 37135761
2021-01-28
用途: 清掃作業で使用
サービス業

前から使用していた同品番の補充のため購入しました。

対象商品 : 37135761
2018-10-13
用途: フロア清掃
富士幸産業株式会社

柄との相性が良く、ぐらつくこともありません。その為しっかり清掃できます。
また、高価ではないので、悪くなればすぐ買い替えができますので、良い商品だと思います。
廃版になるまでリピートしていきたい商品です。
ただ、初めのうちは水の吸いが悪く、1・2度洗濯してから使用しないといけないので、
すぐ使用できるように加工されていると良いかなあと思いました。

対象商品 : 37135707
2017-09-11
用途: 清掃作業時
株式会社加藤MCサービスサービス業

ずっとこのモップを使っています。
数年経つとかなり糸がやせてきますが、使いやすく、気に入っています。

対象商品 : 37135725
2017-05-10
用途: 掃除用

毛先が長く絞りやすいです。
安価に購入できてよかったです。

対象商品 : 37135761
2016-01-29
用途: トイレ・食堂・通路など
湖南電機株式会社

色分けして使えるので
衛生的である。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする